Motion
DISCO DE BORDE DURADERO 7100077042 3M CUBITRON II ROLOC TSM 947A, 1-1/2 EN 4

3M
7100077042 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 947A, 1-1/2 IN 4

Disco de cambio rápido - 1.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de polialgodón, grano 40+ , color rojo
Artículo MI #09502187
No. Fabricante 7100077042 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 947A, 1-1/2 IN 4
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100077042 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 947A, 1-1/2 IN 4

Disco de cambio rápido - 1.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de polialgodón, grano 40+ , color rojo
Artículo MI #09502187
No. Fabricante 7100077042 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TSM 947A, 1-1/2 IN 4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Acabado de superficies, desinflado
  • Método de adjunto
    TSM
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    40+
  • Número de Upc del fabricante
    00051141542430
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    TSM
  • UPC_NO
    00051141542430

Descripción general

Descripción del fabricante
7100077042 3M ROLOC DE CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El grano en forma de precisión 3M ofrece una acción de corte afilada, fría y consistente
  • El grano espaciado uniformemente presenta huecos que ayudan a escapar los residuos, lo que refuerza la capacidad del abrasivo para resistir la carga
  • El soporte de polialgodón ofrece una gran resistencia a la tracción, lo que ayuda a mejorar la durabilidad general de la abrasión
  • El soporte de peso X pesado no se desgasta y se desgarra fácilmente, lo que hace que el disco sea una buena opción para el trabajo en los bordes
  • Roloc™ el acoplamiento hace que el acoplamiento de disco a herramienta sea rápido y fácil
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"