Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Disco Diámetro1.5000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- AplicaciónAcabado de superficies, desinflado
- Método de adjuntoTR
- Material de apoyoPolialgodón
- ColorGranate
- Número de grano60+
- Número de Upc del fabricante00051141542478
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeTR
- UPC_NO00051141542478
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El grano en forma de precisión 3M ofrece una acción de corte afilada, fría y consistente
- El grano espaciado uniformemente presenta huecos que ayudan a escapar los residuos, lo que refuerza la capacidad del abrasivo para resistir la carga
- El soporte de polialgodón ofrece una gran resistencia a la tracción, lo que ayuda a mejorar la durabilidad general de la abrasión
- El soporte de peso X pesado no se desgasta y se desgarra fácilmente, lo que hace que el disco sea una buena opción para el trabajo en los bordes
- Roloc™ el acoplamiento hace que el acoplamiento de disco a herramienta sea rápido y fácil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.