Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10.75 pulg.
- Peso26.350 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseñado para tener los niveles extraíbles orgánicos e inorgánicos más bajos en la cartera de filtros de profundidad 3M
- Las estrictas especificaciones extraíbles de los productos se habilitan mediante la preextracción de fibra de celulosa y ayuda para el filtro
- Menor potencial de interferencia de 1,3 betaglucanos en las pruebas de endotoxinas del producto basadas en el uso de fibras de celulosa extraídas de forma agresiva
- Rendimiento de filtración optimizado para una amplia gama de desafíos de fluidos
- La gama completa de filtros escalables permite un rendimiento predecible en cada etapa del desarrollo de fármacos, desde la fase inicial del descubrimiento hasta la producción comercial