Motion
7100201432 3M CORREA DE TELA 571F, 74 IN X 125-3/4 IN, PESO DE 120 YF, FULL-FLE

3M
7100201432 3M CLOTH BELT 571F, 74 IN X 125-3/4 IN, 120 YF-WEIGHT, FULL-FLE

3M™ Cinturón de tela 571F, 74 x 125-3/4 pulgadas, peso YF 120 , Film-Lok Full-Flex, 2 por caja
Artículo MI #09502623
No. Fabricante 7100201432 3M CLOTH BELT 571F, 74 IN X 125-3/4 IN, 120 YF-WEIGHT, FULL-FLE
Precio1,191.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100201432 3M CLOTH BELT 571F, 74 IN X 125-3/4 IN, 120 YF-WEIGHT, FULL-FLE

3M™ Cinturón de tela 571F, 74 x 125-3/4 pulgadas, peso YF 120 , Film-Lok Full-Flex, 2 por caja
Artículo MI #09502623
No. Fabricante 7100201432 3M CLOTH BELT 571F, 74 IN X 125-3/4 IN, 120 YF-WEIGHT, FULL-FLE
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
Precio1,191.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    125.75 pulg.
  • Ancho general
    74 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Número de Upc del fabricante
    00068060526571
  • UPC_NO
    00068060526571

Descripción general

Descripción del fabricante
7100201432 3M CORREA DE TELA 571F, 74 PULG.
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Correa abrasiva versátil de alúmina-zirconio para un afilado agresivo de metal hasta el acabado
  • El soporte resistente al agua y de peso Y soporta un uso agresivo con refrigerantes líquidos
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo
  • El material de poliéster flexible se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La capa cerrada proporciona una mayor densidad de grano y acabados más finos en superficies duras

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"