Motion
7100205779 3M ROLLO DE DIAMANTE FLEXIBLE 6456J, 8IN X 8FT X 3IN, M74 MICRAS,

3M
7100205779 3M FLEXIBLE DIAMOND ROLL 6456J, 8IN X 8FT X 3IN, M74 MICRON,

3M™ Rollo de diamante flexible 6456J, 8in x 8ft x 3in, M74 micras, tipo FB, patrón 18, líder de 1,2 m en ambos extremos, 1 por cada 4 por caja interior
Artículo MI #09502637
No. Fabricante 7100205779 3M FLEXIBLE DIAMOND ROLL 6456J, 8IN X 8FT X 3IN, M74 MICRON,
Price$6,265.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100205779 3M FLEXIBLE DIAMOND ROLL 6456J, 8IN X 8FT X 3IN, M74 MICRON,

3M™ Rollo de diamante flexible 6456J, 8in x 8ft x 3in, M74 micras, tipo FB, patrón 18, líder de 1,2 m en ambos extremos, 1 por cada 4 por caja interior
Artículo MI #09502637
No. Fabricante 7100205779 3M FLEXIBLE DIAMOND ROLL 6456J, 8IN X 8FT X 3IN, M74 MICRON,
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
Price$6,265.79/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    8 pies
  • Ancho general
    8 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Número de Upc del fabricante
    00068060529053
  • UPC_NO
    00068060529053

Descripción general

Descripción del fabricante
7100205779 3M RODILLO DE DIAMANTE FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para acabar materiales difíciles de amolar
  • Proporciona un corte agresivo con una carga reducida
  • Refuerzo resistente al agua
  • El soporte de baja elasticidad soporta el rectificado sin centro (en forma de correa)
  • El empalme de pinza mínimo reduce el grosor del empalme para reducir el “choque de empalme” durante el rectificado
  • Varios diseños de patrones de puntos ayudan a ofrecer una gama de capacidades
  • La unión metálica y el soporte de peso YF duradero proporcionan resistencia y longevidad
  • El tamaño personalizado se adapta a las necesidades únicas del proyecto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs