Motion
7100132613 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL PRO, EX-UW, 8A GRUESA, 4

3M
7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 4

Scotch-Brite™ Rueda unificada EXL PRO, EX-UW, 8A gruesa, 4 pulg. x 3.2 mm x 3/8 pulg., 20 por caja
Artículo MI #09502661
No. Fabricante 7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 4
Precio41.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 4

Scotch-Brite™ Rueda unificada EXL PRO, EX-UW, 8A gruesa, 4 pulg. x 3.2 mm x 3/8 pulg., 20 por caja
Artículo MI #09502661
No. Fabricante 7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO UNITIZED WHEEL, EX-UW, 8A COARSE, 4
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
Precio41.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Ancho general
    0.126 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00076308132279
  • UPC_NO
    00076308132279

Descripción general

Descripción del fabricante
7100132613 SCOTCH-BRITE EXL PRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para mezclar y terminar piezas de bronce al silicio para soldadura láser
  • La construcción de red abierta resiste la carga y prolonga la vida útil efectiva
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"