Motion
7100137200 3M RODILLO DE CIGÜEÑAL DE PAPEL 216U, 2.75 IN X 50 YD X 3 IN, P220 A-

3M
7100137200 3M PAPER CRANKSHAFT ROLL 216U, 2.75 IN X 50 YD X 3 IN, P220 A-

3M™ Rollo de cigüeñal de papel 216U, 2.75 pulg. x 50 yardas x 3 pulg., P220 peso A, 8 por caja
Artículo MI #09502861
No. Fabricante 7100137200 3M PAPER CRANKSHAFT ROLL 216U, 2.75 IN X 50 YD X 3 IN, P220 A-
Precio159.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100137200 3M PAPER CRANKSHAFT ROLL 216U, 2.75 IN X 50 YD X 3 IN, P220 A-

3M™ Rollo de cigüeñal de papel 216U, 2.75 pulg. x 50 yardas x 3 pulg., P220 peso A, 8 por caja
Artículo MI #09502861
No. Fabricante 7100137200 3M PAPER CRANKSHAFT ROLL 216U, 2.75 IN X 50 YD X 3 IN, P220 A-
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
Precio159.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 yardas
  • Ancho general
    2.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00076308456764
  • UPC_NO
    00076308456764

Descripción general

Descripción del fabricante
7100137200 3M RODILLO DE PAPEL DEL EJE DE ARRANQUE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para crear correas y discos para lijar y terminar en una variedad de contornos y superficies
  • El soporte de papel ligero y de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El diseño de capa abierta resistente a la carga ayuda a maximizar la tasa de corte y prolongar la vida útil del abrasivo
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del abrasivo