Motion
RUEDA DE ACABADO DE BRONCE LÁSER ESCOCÉS-BRITE 7100115983 , 8 PULG. X 3.7MM X 1 PULG.,

3M
7100115983 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 3.7MM X 1 IN,

Scotch-Brite™ Rueda de acabado Laser Braze, 8 pulg. x 3.7mm x 1 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09502879
No. Fabricante 7100115983 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 3.7MM X 1 IN,
Precio209.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100115983 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 3.7MM X 1 IN,

Scotch-Brite™ Rueda de acabado Laser Braze, 8 pulg. x 3.7mm x 1 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09502879
No. Fabricante 7100115983 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 8 IN X 3.7MM X 1 IN,
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
Precio209.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.146 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00076308457525
  • UPC_NO
    00076308457525

Descripción general

Descripción del fabricante
7100115983 BRONCEADOR LÁSER ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para mezclar y terminar piezas de bronce al silicio durante la soldadura láser
  • La construcción de red abierta resiste la carga y prolonga la vida útil efectiva
  • El material flexible Scotch-Brite™ reduce la necesidad de recalibración y ajustes
  • 3M granos con forma de precisión que proporcionan una excelente tasa de corte y un acabado suave