Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total4 pulg.
- Ancho general0.138 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Número de Upc del fabricante00076308457938
- UPC_NO00076308457938
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseñado para mezclar y terminar piezas de bronce al silicio durante la soldadura láser
- La construcción de red abierta resiste la carga y prolonga la vida útil efectiva
- El material flexible Scotch-Brite™ reduce la necesidad de recalibración y ajustes
- 3M granos con forma de precisión que proporcionan una excelente tasa de corte y un acabado suave