Motion
7010365702 CINTURÓN FLEXIBLE DURADERO ESCOCÉS-BRITE, 77157, 1/2 IN X 18 IN, UN

3M
7010365702 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, 77157, 1/2 IN X 18 IN, A MED,

Scotch-Brite™ Cinturón flexible duradero, 77157, 1/2 x 18 pulgadas, A MED, paquete de prueba, 10 por caja
Artículo MI #09503116
No. Fabricante 7010365702 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, 77157, 1/2 IN X 18 IN, A MED,
Precio42.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010365702 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, 77157, 1/2 IN X 18 IN, A MED,

Scotch-Brite™ Cinturón flexible duradero, 77157, 1/2 x 18 pulgadas, A MED, paquete de prueba, 10 por caja
Artículo MI #09503116
No. Fabricante 7010365702 SCOTCH-BRITE DURABLE FLEX BELT, 77157, 1/2 IN X 18 IN, A MED,
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
Precio42.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00076308771577
  • UPC_NO
    00076308771577

Descripción general

Descripción del fabricante
7010365702 SCOTCH-BRITE FLEXIÓN DURADERA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La resistente correa no tejida de larga duración es eficaz para el desbarbado, la mezcla y la limpieza
  • Ofrece una gran durabilidad del filo
  • Mayor flexibilidad que resiste el “rozamiento” y funciona bien en lijadoras de banda con ruedas de contacto pequeñas
  • El refuerzo de baja elasticidad proporciona una capacidad de acondicionamiento agresiva y una buena flexibilidad
  • Proporciona un corte controlado para eliminar las hendiduras y deja un acabado sin rebabas
  • Ofrece la mejor flexibilidad en la familia de correas de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite™

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos