Motion
7010329334

3M
7010329334

Correa de lijado y acabado - Material de óxido de aluminio, Correa de 457 mm de longitud, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #09503117
No. Fabricante 7010329334
Precio15.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329334

Correa de lijado y acabado - Material de óxido de aluminio, Correa de 457 mm de longitud, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #09503117
No. Fabricante 7010329334
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
Precio15.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Limpieza, desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de Upc del fabricante
    00076308771584
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón elástico flexible y duradero
  • UPC_NO
    00076308771584

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329334 SCOTCH-BRITE FLEXIÓN DURADERA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La resistente correa no tejida de larga duración es eficaz para el desbarbado, la mezcla y la limpieza
  • Ofrece una gran durabilidad del filo
  • Mayor flexibilidad que resiste el “rozamiento” y funciona bien en lijadoras de banda con ruedas de contacto pequeñas
  • El refuerzo de baja elasticidad proporciona una capacidad de acondicionamiento agresiva y una buena flexibilidad
  • Proporciona un corte controlado para eliminar las hendiduras y deja un acabado sin rebabas
  • Ofrece la mejor flexibilidad en la familia de correas de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite™

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos