Motion
7100105529 RUEDA UNIFICADA PROFESIONAL DE ACABADO Y DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE, 3 PULG. X 1/4

3M
7100105529 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 3 IN X 1/4

Scotch-Brite™ Rueda unificada de desbarbado y acabado Pro, 3 in x 1/4 in x 1/4 in, 8C CRS+, 10 por caja
Artículo MI #09503288
No. Fabricante 7100105529 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 3 IN X 1/4
Precio22.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100105529 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 3 IN X 1/4

Scotch-Brite™ Rueda unificada de desbarbado y acabado Pro, 3 in x 1/4 in x 1/4 in, 8C CRS+, 10 por caja
Artículo MI #09503288
No. Fabricante 7100105529 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 3 IN X 1/4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00076308901202
  • UPC_NO
    00076308901202

Descripción general

Descripción del fabricante
7100105529 DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • El grano en forma de precisión 3M está diseñado para cortar de forma rápida y afilada, lo que permite una extracción más rápida de la fresa
  • La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
  • La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos