Motion
RUEDA UNIFICADA 7100110913 SCOTCH-BRITE Y FINISH PRO, 1 PULG. X 1 PULG.

3M
7100110913 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 1 IN X 1 IN

Scotch-Brite™ Desbarbado y acabado Rueda unificada PRO, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/16 pulg., 8C CRS+, 50 por caja
Artículo MI #09503291
No. Fabricante 7100110913 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 1 IN X 1 IN
Precio14.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100110913 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 1 IN X 1 IN

Scotch-Brite™ Desbarbado y acabado Rueda unificada PRO, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/16 pulg., 8C CRS+, 50 por caja
Artículo MI #09503291
No. Fabricante 7100110913 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 1 IN X 1 IN
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
Precio14.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00076308901233
  • UPC_NO
    00076308901233

Descripción general

Descripción del fabricante
7100110913 DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • El grano en forma de precisión 3M está diseñado para cortar de forma rápida y afilada, lo que permite una extracción más rápida de la fresa
  • La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
  • La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos