Motion
7100143476 RUEDA DESBARBADA ESCOCESA-BRITE Y ACABADO PRO UNIFICADO, 6 PULG. X 1 PULG.

3M
7100143476 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN

Scotch-Brite™ Rueda unificada de desbarbado y acabado Pro, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 2S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09503477
No. Fabricante 7100143476 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN
Precio205.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100143476 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN

Scotch-Brite™ Rueda unificada de desbarbado y acabado Pro, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 2S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09503477
No. Fabricante 7100143476 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN
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
Precio205.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060051696
  • UPC_NO
    00638060051696

Descripción general

Descripción del fabricante
7100143476 DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • El grano en forma de precisión 3M está diseñado para cortar de forma rápida y afilada, lo que permite una extracción más rápida de la fresa
  • La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
  • La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos