Motion
7100169918 CINTURÓN DE BAJA ELASTICIDAD PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE SCOTCH BRITE, 4 PULG. X

3M
7100169918 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 4 IN X

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, 4 in x 120 in, S SFN, 8 por caja, restringido
Artículo MI #09503491
No. Fabricante 7100169918 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 4 IN X
Precio246.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100169918 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 4 IN X

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, 4 in x 120 in, S SFN, 8 por caja, restringido
Artículo MI #09503491
No. Fabricante 7100169918 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 4 IN X
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
Precio246.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    120 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060053973
  • UPC_NO
    00638060053973

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169918 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso de tela duradera/poliéster es ideal para aplicaciones de baja elasticidad
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde acero inoxidable hasta latón
  • Disponible en una variedad de minerales, calidades y tipos de correas, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
  • Acabado de fibras de nailon no tejidas y elásticas a la vez que mantiene la geometría de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo