Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCESA-BRITE 7100170008 , 1/2 X 24 PULG., A

3M
7100170008 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 24 IN, A

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie, 1/2 in x 24 in, A MED, 200 por caja, restringida
Artículo MI #09503494
No. Fabricante 7100170008 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 24 IN, A
Precio18.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100170008 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 24 IN, A

Scotch-Brite™ Correa de acondicionamiento de superficie, 1/2 in x 24 in, A MED, 200 por caja, restringida
Artículo MI #09503494
No. Fabricante 7100170008 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 24 IN, A
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
Precio18.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060054086
  • UPC_NO
    00638060054086

Descripción general

Descripción del fabricante
7100170008 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas