Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCESA-BRITE 7100169618 , 1/2 X 12 PULG., A

3M
7100169618 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 12 IN, A

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficie, 1/2 x 12 pulg., A CRS, 100 por caja, restringido
Artículo MI #09503502
No. Fabricante 7100169618 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 12 IN, A
Precio11.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100169618 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 12 IN, A

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficie, 1/2 x 12 pulg., A CRS, 100 por caja, restringido
Artículo MI #09503502
No. Fabricante 7100169618 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 12 IN, A
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
Precio11.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060054192
  • UPC_NO
    00638060054192

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169618 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturón no tejido agresivo y resistente que se ofrece en una amplia gama de calidades para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • Para uso en el soporte trasero y fuera de la mano
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Corte agresivo sin hendiduras, elimina imperfecciones superficiales, líneas de esmerilado, fresadoras y otras marcas