Motion
7100187301 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL, 3 PULG. X 1/4 PULG. X 1/4 PULG., 2S ALETA

3M
7100187301 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 3 IN X 1/4 IN X 1/4 IN, 2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 3 pulg. x 1/4 pulg. x 1/4 pulg., 2S FIN, 40 por caja, restringida
Artículo MI #09503581
No. Fabricante 7100187301 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 3 IN X 1/4 IN X 1/4 IN, 2S FIN
Precio18.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100187301 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 3 IN X 1/4 IN X 1/4 IN, 2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 3 pulg. x 1/4 pulg. x 1/4 pulg., 2S FIN, 40 por caja, restringida
Artículo MI #09503581
No. Fabricante 7100187301 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 3 IN X 1/4 IN X 1/4 IN, 2S FIN
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
Precio18.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7100187301 Scotch-Brite EXL está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 3 pulgadas, un grosor de rueda de 1/4 pulgadas y un diámetro de orificio central de 1/4 pulgadas en una calidad fina 2S , ideal para mezclar y desbarbar.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060056714
  • UPC_NO
    00638060056714

Descripción general

Descripción del fabricante
7100187301 EXL DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos