Motion
7100188534 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL, 8 PULG. X 1/7 PULG. X 1 PULG., 8A MED.,

3M
7100188534 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/7 IN X 1 IN, 8A MED,

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 8 in x 1/7 in x 1 in, 8A MED, 4 por caja
Artículo MI #09503605
No. Fabricante 7100188534 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/7 IN X 1 IN, 8A MED,
Price$114.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100188534 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/7 IN X 1 IN, 8A MED,

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 8 in x 1/7 in x 1 in, 8A MED, 4 por caja
Artículo MI #09503605
No. Fabricante 7100188534 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 1/7 IN X 1 IN, 8A MED,
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
Price$114.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.143 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7100188534 Scotch-Brite EXL está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 8 pulgadas, un grosor de rueda de 1/7 pulgadas y un diámetro de orificio central de 1 pulgada en una calidad 8A mediana, diseñada para el acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060057056
  • UPC_NO
    00638060057056

Descripción general

Descripción del fabricante
7100188534 EXL DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo