Motion
7100188513 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL, 4 PULG. X 1/4 PULG. X 1/4 PULG., 3S ALETA

3M
7100188513 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 4 IN X 1/4 IN X 1/4 IN, 3S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 4 x 1/4 x 1/4 pulgadas, 3S FIN, 20 por caja, personalizada
Artículo MI #09503609
No. Fabricante 7100188513 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 4 IN X 1/4 IN X 1/4 IN, 3S FIN
Precio29.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100188513 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 4 IN X 1/4 IN X 1/4 IN, 3S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, 4 x 1/4 x 1/4 pulgadas, 3S FIN, 20 por caja, personalizada
Artículo MI #09503609
No. Fabricante 7100188513 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 4 IN X 1/4 IN X 1/4 IN, 3S FIN
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
Precio29.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7100188513 Scotch-Brite EXL está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 4 pulgadas, un grosor de rueda de 1/4 pulgadas y un diámetro de orificio central de 1/4 pulgadas en una calidad fina 3S , adecuada para un mezclado de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060057100
  • UPC_NO
    00638060057100

Descripción general

Descripción del fabricante
7100188513 EXL DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos