Motion
7100179782 3M CORREA DE TELA TRIZACT 237AA, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, A100 X AN

3M
7100179782 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, A100 X-W

3M™ correa de tela Trizact 237AA, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., A100 de peso X, 10 por caja interior 50
Artículo MI #09503616
No. Fabricante 7100179782 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, A100 X-W
Precio23.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100179782 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, A100 X-W

3M™ correa de tela Trizact 237AA, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., A100 de peso X, 10 por caja interior 50
Artículo MI #09503616
No. Fabricante 7100179782 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, A100 X-W
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
Precio23.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060057261
  • UPC_NO
    00638060057261

Descripción general

Descripción del fabricante
7100179782 3M CINTURÓN DE ROPA TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales