Motion
7100191979 CINTURÓN DE BAJA ELASTICIDAD PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE, 3/8 PULG.

3M
7100191979 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 3/8 IN

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, 3/8 in x 13 in, S SFN, 20 por caja
Artículo MI #09503659
No. Fabricante 7100191979 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 3/8 IN
Precio9.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100191979 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 3/8 IN

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, 3/8 in x 13 in, S SFN, 20 por caja
Artículo MI #09503659
No. Fabricante 7100191979 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 3/8 IN
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
Precio9.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060058411
  • UPC_NO
    00638060058411

Descripción general

Descripción del fabricante
7100191979 SUPERFICIE DE AMORTIGUACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso de tela duradera/poliéster es ideal para aplicaciones de baja elasticidad
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde acero inoxidable hasta latón
  • Disponible en una variedad de minerales, calidades y tipos de correas, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
  • Acabado de fibras de nailon no tejidas y elásticas a la vez que mantiene la geometría de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo