Motion
7100185688 3M CORREA DE TELA 370DZ, 53-1/2 PULG. X 103 PULG., PESO EN Y DE P150 , SI

3M
7100185688 3M CLOTH BELT 370DZ, 53-1/2 IN X 103 IN, P150 Y-WEIGHT, SI

3M™ Cinturón de tela 370DZ, 53-1/2 x 103 pulg., P150 , peso en Y, Sine-Lok, Single-Flex, 5 por caja
Artículo MI #09503678
No. Fabricante 7100185688 3M CLOTH BELT 370DZ, 53-1/2 IN X 103 IN, P150 Y-WEIGHT, SI
Precio1,166.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100185688 3M CLOTH BELT 370DZ, 53-1/2 IN X 103 IN, P150 Y-WEIGHT, SI

3M™ Cinturón de tela 370DZ, 53-1/2 x 103 pulg., P150 , peso en Y, Sine-Lok, Single-Flex, 5 por caja
Artículo MI #09503678
No. Fabricante 7100185688 3M CLOTH BELT 370DZ, 53-1/2 IN X 103 IN, P150 Y-WEIGHT, SI
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
Precio1,166.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    103 pulg.
  • Ancho general
    53.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060060582
  • UPC_NO
    00638060060582

Descripción general

Descripción del fabricante
7100185688 3M CINTURÓN DE ROPA 370DZ,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio premium ofrece un corte y una vida útil abrasiva mejorados
  • La construcción de capa abierta y el tratamiento antiestático reducen la carga para una mayor tasa de corte y una vida útil abrasiva óptima en aplicaciones de carpintería
  • El soporte de tela pesado es especialmente adecuado para calidades más gruesas en aplicaciones de lijado de bordes y correas anchas
  • El soporte lavable es adecuado para lijar madera con mucho paso/resina (las correas se cargan rápidamente), como el pino
  • La unión de resina resiste el calor y la presión altos para una vida útil más larga