Motion
7100185755 3M CORREA DE TELA 571F, 62 PULG. X 125-3/4 PULG., PESO 80 YF, SENOIDAL,

3M
7100185755 3M CLOTH BELT 571F, 62 IN X 125-3/4 IN, 80 YF-WEIGHT, SINE-LOK,

3M™ Cinturón de tela 571F, 80 YF de peso, 62 pulg. x 125-3/4 pulg., molienda con rodillo de precisión sinusoidal, Full-flex, 50 por caja, a granel
Artículo MI #09503681
No. Fabricante 7100185755 3M CLOTH BELT 571F, 62 IN X 125-3/4 IN, 80 YF-WEIGHT, SINE-LOK,
Precio960.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100185755 3M CLOTH BELT 571F, 62 IN X 125-3/4 IN, 80 YF-WEIGHT, SINE-LOK,

3M™ Cinturón de tela 571F, 80 YF de peso, 62 pulg. x 125-3/4 pulg., molienda con rodillo de precisión sinusoidal, Full-flex, 50 por caja, a granel
Artículo MI #09503681
No. Fabricante 7100185755 3M CLOTH BELT 571F, 62 IN X 125-3/4 IN, 80 YF-WEIGHT, SINE-LOK,
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
Precio960.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    125.75 pulg.
  • Ancho general
    62 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060060636
  • UPC_NO
    00638060060636

Descripción general

Descripción del fabricante
7100185755 3M CORREA DE TELA 571F, 62 PULG.
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Correa abrasiva versátil de alúmina-zirconio para un afilado agresivo de metal hasta el acabado
  • El soporte resistente al agua y de peso Y soporta un uso agresivo con refrigerantes líquidos
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo
  • El material de poliéster flexible se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La capa cerrada proporciona una mayor densidad de grano y acabados más finos en superficies duras