Motion
7100189024 3M CORREA DE TELA 461F, P240 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK PR

3M
7100189024 3M CLOTH BELT 461F, P240 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK PR

3M™ Cinturón de tela 461F, P240 , peso XF, 4 pulg. x 132 pulg., rectificado con rodillo de precisión Sine-Lok, 50 por caja
Artículo MI #09503709
No. Fabricante 7100189024 3M CLOTH BELT 461F, P240 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK PR
Precio68.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100189024 3M CLOTH BELT 461F, P240 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK PR

3M™ Cinturón de tela 461F, P240 , peso XF, 4 pulg. x 132 pulg., rectificado con rodillo de precisión Sine-Lok, 50 por caja
Artículo MI #09503709
No. Fabricante 7100189024 3M CLOTH BELT 461F, P240 XF-WEIGHT, 4 IN X 132 IN, SINE-LOK PR
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
Precio68.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060062425
  • UPC_NO
    00638060062425

Descripción general

Descripción del fabricante
7100189024 3M CINTURÓN DE ROPA 461F, P240
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado