Motion
7100188594

3M
7100188594

Correa de lijado y acabado - P220 grano, material de carburo de silicio, 132.0000 pulg. de longitud de la correa, 4.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #09503710
No. Fabricante 7100188594
Precio55.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100188594

Correa de lijado y acabado - P220 grano, material de carburo de silicio, 132.0000 pulg. de longitud de la correa, 4.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #09503710
No. Fabricante 7100188594
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
Precio55.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P220
  • Número de Upc del fabricante
    00638060062432
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00638060062432

Descripción general

Descripción del fabricante
7100188594 3M CINTURÓN DE ROPA 461F, P220
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado