Especificaciones
Dimensions
- Diámetro total4 pulg.
- Grosor general0.3125 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Peso0.301 lb
Details
- Material abrasivoDiamante
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad
- Número de Upc del fabricante00638060063026
- UPC_NO00638060063026
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.