Especificaciones
Dimensions
- Diámetro total4 pulg.
- Grosor general0.4375 pulg.
- Ancho general0.4375 pulg.
- Peso0.327 lb
Details
- Material abrasivoDiamante
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad
- Número de Upc del fabricante00638060063033
- UPC_NO00638060063033
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.