Motion
7100205131 3MTRIZACT RUEDA DE PULIDO DE DIAMANTE 685DC  1A8, 6 PULG. X 1/2

3M
7100205131 3MTRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC 1A8, 6 IN X 1/2

3M™Trizact™ Rueda de pulido Diamond 685DC 1A8, 6 x 1/2 x 25/32 pulg., 10 micras, 1 por caja
Artículo MI #09503793
No. Fabricante 7100205131 3MTRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC 1A8, 6 IN X 1/2
Precio1,367.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100205131 3MTRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC 1A8, 6 IN X 1/2

3M™Trizact™ Rueda de pulido Diamond 685DC 1A8, 6 x 1/2 x 25/32 pulg., 10 micras, 1 por caja
Artículo MI #09503793
No. Fabricante 7100205131 3MTRIZACT DIAMOND POLISHING WHEEL 685DC 1A8, 6 IN X 1/2
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
Precio1,367.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Peso
    0.743 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad
  • Número de Upc del fabricante
    00638060063378
  • UPC_NO
    00638060063378

Descripción general

Descripción del fabricante
7100205131 3MTRIZACT DIAMANTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- 3M™ La ingeniería de Trizact-101 significa que, a medida que la rueda se desgasta, el mineral de diamante fresco se expone a la pieza de trabajo proporcionando un acabado repetible y consistente - Produce un acabado suave y de espejo que ayuda a que las herramientas de corte duren más, corte más rápido - La construcción genera menos calor y fricción para que las herramientas duren más - Mejora de la estética y el rendimiento de las herramientas para los clientes - Permite el pulido automatizado en muchas máquinas CNC y otros equipos automatizados - Ofrece resultados rápidos y consistentes en aceros para herramientas de metal duro y alta velocidad