Motion
7100176081 3M RUEDA DE TRITURADO CENTRAL DEPRIMIDA PLATEADA, PAQUETE ÚNICO, T27 4.5 I

3M
7100176081 3M SILVER DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL SINGLE PACK, T27 4.5 I

3M™ Rueda de esmerilado central con depresión plateada, paquete individual, T27 4.5 x 1/4 x 7/8 pulgadas, pantalla de punto de compra, 14 por caja
Artículo MI #09504191
No. Fabricante 7100176081 3M SILVER DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL SINGLE PACK, T27 4.5 I
Precio181.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100176081 3M SILVER DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL SINGLE PACK, T27 4.5 I

3M™ Rueda de esmerilado central con depresión plateada, paquete individual, T27 4.5 x 1/4 x 7/8 pulgadas, pantalla de punto de compra, 14 por caja
Artículo MI #09504191
No. Fabricante 7100176081 3M SILVER DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL SINGLE PACK, T27 4.5 I
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
Precio181.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4.5 pulg.
  • Peso
    5.471 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Número de Upc del fabricante
    00638060215371
  • UPC_NO
    00638060215371

Descripción general

Descripción del fabricante
7100176081 3M CENTRO DEPRIMIDO PLATEADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1