Motion
7100188583 RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL ESCOCÉS-BRITE, TR, 3 IN X 1/4 IN, 2

3M
7100188583 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/4 IN, 2

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL, TR, 3 pulg. x 1/4 pulg., 2S FIN, 10 por interior 40 por caja, SPR 43126B
Artículo MI #09504192
No. Fabricante 7100188583 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/4 IN, 2
Precio17.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100188583 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/4 IN, 2

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL, TR, 3 pulg. x 1/4 pulg., 2S FIN, 10 por interior 40 por caja, SPR 43126B
Artículo MI #09504192
No. Fabricante 7100188583 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/4 IN, 2
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
Su precio$17.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7100188583 Scotch-Brite Roloc EXL está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 3 y un grosor de rueda de 1/4 pulgadas con acoplamiento TR en una calidad 2S , ideal para un acabado de cambio rápido.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060215579
  • UPC_NO
    00638060215579

Descripción general

Descripción del fabricante
7100188583 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos