Motion
7100191313 RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL ESCOCÉS-BRITE, TR, 3 IN X 1/8 IN, 8

3M
7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/8 IN, 8

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL, TR, 3 pulg. x 1/8 pulg., 8A MED, 10 por caja interior 40 , SPR 43292A
Artículo MI #09504193
No. Fabricante 7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/8 IN, 8
Precio26.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/8 IN, 8

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ EXL, TR, 3 pulg. x 1/8 pulg., 8A MED, 10 por caja interior 40 , SPR 43292A
Artículo MI #09504193
No. Fabricante 7100191313 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL, TR, 3 IN X 1/8 IN, 8
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
Precio26.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 7100191313 Roloc EXL de Scotch-Brite está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 3 y un grosor de rueda de 1/8 pulgadas con acoplamiento TR en una calidad 8A , diseñada para mezcla controlada.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060215609
  • UPC_NO
    00638060215609

Descripción general

Descripción del fabricante
7100191313 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos