Motion
RUEDA DE LLANTA 7100179890 SCOTCH-BRITE LIMPIA Y PELADA, 8 IN X 4-1/2 IN X 3 I

3M
7100179890 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 8 IN X 4-1/2 IN X 3 I

Scotch-Brite™ Limpia y pela llantas, 8 in x 4-1/2 in x 3 in, 7S XCS, 1 por caja, SPR 21222A
Artículo MI #09504248
No. Fabricante 7100179890 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 8 IN X 4-1/2 IN X 3 I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100179890 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 8 IN X 4-1/2 IN X 3 I

Scotch-Brite™ Limpia y pela llantas, 8 in x 4-1/2 in x 3 in, 7S XCS, 1 por caja, SPR 21222A
Artículo MI #09504248
No. Fabricante 7100179890 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 8 IN X 4-1/2 IN X 3 I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda de borde sin tejer y desbarbado 7100179890 Scotch-Brite Clean and Strip Rim Wheel está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 8 pulgadas, un grosor de rueda de 4-1/2 pulgadas y un diámetro de orificio central de 3 pulgadas, ideal para aplicaciones de limpieza y pelado.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060219249
  • UPC_NO
    00638060219249

Descripción general

Descripción del fabricante
7100179890 SCOTCH-BRITE LIMPIO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
  • El mineral extra grueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento durante la vida útil del producto
  • El núcleo de plástico puede funcionar en el equipo de paso, de modo que los operadores puedan limpiar las piezas cilíndricas