Motion
7000086543 RUEDA DE DESBARBADO EX2 ESCOCÉS-BRITE, 10 PULG. X 1/2 PULG. X 3 PULG., 8S ALETA,

3M
7000086543 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 10 IN X 1/2 IN X 3 IN, 8S FIN,

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, 10 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 8S FIN, 20 por caja, SPR 23890B
Artículo MI #09504250
No. Fabricante 7000086543 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 10 IN X 1/2 IN X 3 IN, 8S FIN,
Precio201.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000086543 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 10 IN X 1/2 IN X 3 IN, 8S FIN,

Scotch-Brite™ EX2 Rueda de desbarbado, 10 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 8S FIN, 20 por caja, SPR 23890B
Artículo MI #09504250
No. Fabricante 7000086543 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 10 IN X 1/2 IN X 3 IN, 8S FIN,
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
Precio201.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    10 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado Scotch-Brite 7000086543 EX2 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 1/2 in y un diámetro de orificio central de 3 in en una calidad fina 8S , adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060219577
  • UPC_NO
    00638060219577

Descripción general

Descripción del fabricante
7000086543 DESBARBADO ESCOCÉS-BRITE EX2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor