Motion
7100189666 DISCO DE ACABADO Y LIMPIEZA ESCOCÉS-BRITE, 5 IN X NH, A VFN (7447),

3M
7100189666 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 5 IN X NH, A VFN (7447),

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09504253
No. Fabricante 7100189666 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 5 IN X NH, A VFN (7447),
Precio4.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100189666 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 5 IN X NH, A VFN (7447),

Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09504253
No. Fabricante 7100189666 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH DISC, 5 IN X NH, A VFN (7447),
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
Precio4.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060219645
  • UPC_NO
    00638060219645

Descripción general

Descripción del fabricante
7100189666 SCOTCH-BRITE LIMPIO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes