Motion
DISCO DE MEZCLA Y ACABADO 7100189667 SCOTCH-BRITE ROLOC HS, TR, 3/4 IN X N

3M
7100189667 SCOTCH-BRITE ROLOC HS BLEND AND FINISH DISC, TR, 3/4 IN X N

Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09504270
No. Fabricante 7100189667 SCOTCH-BRITE ROLOC HS BLEND AND FINISH DISC, TR, 3/4 IN X N
Precio3.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100189667 SCOTCH-BRITE ROLOC HS BLEND AND FINISH DISC, TR, 3/4 IN X N

Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #09504270
No. Fabricante 7100189667 SCOTCH-BRITE ROLOC HS BLEND AND FINISH DISC, TR, 3/4 IN X N
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
Precio3.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060297292
  • UPC_NO
    00638060297292

Descripción general

Descripción del fabricante
7100189667 ROLOC HS DE AMORTIGUACIÓN-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Flexible y adaptable para la eliminación de quemaduras de soldadura, desbarbado ligero, mezcla, acabado satinado y eliminación de óxido a la vez que deja un acabado uniforme
  • El mineral de óxido de aluminio de grado medio funciona de manera eficiente en quemaduras de soldadura, rebabas pequeñas y óxido
  • Las fibras elásticas se adaptan a superficies irregulares con resultados uniformes
  • La estructura de red abierta resistente a la carga proporciona un uso prolongado
  • Durabilidad y corte superiores que hacen que el disco sea duradero
  • Fijación roscada segura que facilita y agiliza los cambios de disco