Motion
7010524583 3M RUEDA DE ESMERILADO DE DIAMANTE DE RESINA 6PBB, 1V1 125-12-10-20  D64  X96B

3M
7010524583 3M RESIN DIAMOND GRINDING WHEEL 6PBB, 1V1 125-12-10-20 D64 X96B

3M™ Rueda de esmerilado de resina con diamante 6PBB, 1V1 125-12-10-20 D64 X96B V20
Artículo MI #09504283
No. Fabricante 7010524583 3M RESIN DIAMOND GRINDING WHEEL 6PBB, 1V1 125-12-10-20 D64 X96B
Precio1,821.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010524583 3M RESIN DIAMOND GRINDING WHEEL 6PBB, 1V1 125-12-10-20 D64 X96B

3M™ Rueda de esmerilado de resina con diamante 6PBB, 1V1 125-12-10-20 D64 X96B V20
Artículo MI #09504283
No. Fabricante 7010524583 3M RESIN DIAMOND GRINDING WHEEL 6PBB, 1V1 125-12-10-20 D64 X96B
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
Precio1,821.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.073 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Versátil: se puede utilizar para el rectificado general con muchos materiales - Produce una calidad superficial uniforme - Bajas fuerzas de rectificado - Reducción de los esfuerzos de configuración - Compatible con las máquinas instaladas con más frecuencia en el mercado - Compatible con herramientas de alisado convencionales y piedras de afilado
  • Número de Upc del fabricante
    00638060298633
  • UPC_NO
    00638060298633

Descripción general

Descripción del fabricante
7010524583 3M MOLIENDA DE DIAMANTE DE RESINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Versátil: se puede utilizar para el rectificado general con muchos materiales - Produce una calidad superficial uniforme - Bajas fuerzas de rectificado - Reducción de los esfuerzos de configuración - Compatible con las máquinas instaladas con más frecuencia en el mercado - Compatible con herramientas de alisado convencionales y piedras de afilado