Motion
7100176544 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE UNIFICADA, 6 PULG. X 3/16 PULG. X 1/4 PULG., 3A FI

3M
7100176544 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 6 IN X 3/16 IN X 1/4 IN, 3A FI

Scotch-Brite™ Rueda unificada de acero inoxidable, 6 in x 3/16 in x 1/4 in, 3A FIN, 10 por caja
Artículo MI #09504334
No. Fabricante 7100176544 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 6 IN X 3/16 IN X 1/4 IN, 3A FI
Precio50.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100176544 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 6 IN X 3/16 IN X 1/4 IN, 3A FI

Scotch-Brite™ Rueda unificada de acero inoxidable, 6 in x 3/16 in x 1/4 in, 3A FIN, 10 por caja
Artículo MI #09504334
No. Fabricante 7100176544 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL, 6 IN X 3/16 IN X 1/4 IN, 3A FI
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
Precio50.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.18 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada sin tejer y desbarbado de acero inoxidable 7100176544 Scotch-Brite está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 6 pulgadas, un grosor de rueda de 3/16 pulgadas y un diámetro de orificio central de 1/4 pulgadas en una calidad fina de 3A pulgadas, ideal para la mezcla.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060302026
  • UPC_NO
    00638060302026

Descripción general

Descripción del fabricante
7100176544 ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos