Motion
SERIE 7100206521 3M ZETA PLUS ZPB

3M Health Care
7100206521 3M ZETA PLUS ZPB SERIES

3M™ Carcasa del filtro sanitario serie ZPB Zeta Plus 16ZPB4, 4549203, cúpula dividida código ASME, 2 pulg., 316L SS, 75 psi@300F, 1/caja
Artículo MI #09504494
No. Fabricante 7100206521 3M ZETA PLUS ZPB SERIES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M Health Care
7100206521 3M ZETA PLUS ZPB SERIES

3M™ Carcasa del filtro sanitario serie ZPB Zeta Plus 16ZPB4, 4549203, cúpula dividida código ASME, 2 pulg., 316L SS, 75 psi@300F, 1/caja
Artículo MI #09504494
No. Fabricante 7100206521 3M ZETA PLUS ZPB SERIES
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 7100206521 3M ZETA PLUS ZPB
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Filtración de cartucho de profundidad totalmente cerrada con cambio de cartucho rápido y sencillo que elimina la contaminación externa y las fugas de bordes
  • El sistema de sellado de cartucho con resorte positivo proporciona una compresión de sellado óptima para evitar la derivación del filtro incluso en las condiciones de proceso más difíciles
  • Las carcasas alojan de uno a cuatro cartuchos de 12" de diámetro o 16" de diámetro adecuados para lotes pequeños a grandes y flujos acuosos de 500 a 17,000 lph (2 a 75 gpm) por carcasa
  • Acabado de espejo interno y externo con construcción sanitaria de acero inoxidable 316L que reduce la adhesión bacteriana/de partículas
  • Válvula de purga sanitaria opcional disponible que facilita la ventilación
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo