Motion
7100202117 3M DISCO RANURADO DE TELA DE PSA 348D, 7-1/2 PULG. X 2 PULG., 36 X PESO,

3M
7100202117 3M PSA CLOTH SLOTTED DISC 348D, 7-1/2 IN X 2 IN, 36 X-WEIGHT,

3M™ Disco ranurado de tela PSA 348D, 7-1/2 pulg. x 2 pulg., 36 de peso X, Die 750P, 25 por interior 250 por caja
Artículo MI #09504540
No. Fabricante 7100202117 3M PSA CLOTH SLOTTED DISC 348D, 7-1/2 IN X 2 IN, 36 X-WEIGHT,
Precio9.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100202117 3M PSA CLOTH SLOTTED DISC 348D, 7-1/2 IN X 2 IN, 36 X-WEIGHT,

3M™ Disco ranurado de tela PSA 348D, 7-1/2 pulg. x 2 pulg., 36 de peso X, Die 750P, 25 por interior 250 por caja
Artículo MI #09504540
No. Fabricante 7100202117 3M PSA CLOTH SLOTTED DISC 348D, 7-1/2 IN X 2 IN, 36 X-WEIGHT,
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
Precio9.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    7.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060382158
  • UPC_NO
    00638060382158

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RANURADO DE TELA 7100202117 3M PSA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
  • El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
  • El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas