Motion
7100188645 3M DISCO DE PAÑO HÚMEDOORDRY 281W, 5 IN X NH, 2 LENGÜETAS, P500, 50 P

3M
7100188645 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 5 IN X NH, 2 TABS, P500, 50 P

Disco de tela Wetordry- 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P500
Artículo MI #09504544
No. Fabricante 7100188645 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 5 IN X NH, 2 TABS, P500, 50 P
Precio3.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100188645 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 5 IN X NH, 2 TABS, P500, 50 P

Disco de tela Wetordry- 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P500
Artículo MI #09504544
No. Fabricante 7100188645 3M WETORDRY CLOTH DISC 281W, 5 IN X NH, 2 TABS, P500, 50 P
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
Precio3.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Material de apoyo
    Paño de algodón
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P500
  • Número de Upc del fabricante
    00638060382219
  • Tipo de montaje
    Pestaña
  • UPC_NO
    00638060382219

Descripción general

Descripción del fabricante
7100188645 3M DISCO DE ROPA DE BAÑERA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El exclusivo paño de malla ayuda a evitar la carga
  • El paño versátil se puede utilizar húmedo o seco
  • Se puede utilizar para el acabado en imprimación de recubrimiento electrónico, recubrimiento de gel y metal
  • Contiene mineral de óxido de aluminio para cortes afilados y acabados finos
  • El abrasivo puede fijarse a una mano o a una almohadilla de respaldo con abrazaderas/clips
  • Disponible en una variedad de tamaños y calidades para adaptarse a las necesidades únicas del proyecto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo