Motion
7100188644 3M ROLLOS DE PAPEL 210N, 6.75 PULG. X 500 YARDAS, 180 A-WEIGHT, 1 POR CAJA

3M
7100188644 3M PAPER ROLL 210N, 6.75 IN X 500 YD, 180 A-WEIGHT, 1 PER CASE

3M™ rollo de papel 210N, 6.75 pulg. x 500 yardas, 180 peso A, 1 por caja
Artículo MI #09504566
No. Fabricante 7100188644 3M PAPER ROLL 210N, 6.75 IN X 500 YD, 180 A-WEIGHT, 1 PER CASE
Precio2,160.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100188644 3M PAPER ROLL 210N, 6.75 IN X 500 YD, 180 A-WEIGHT, 1 PER CASE

3M™ rollo de papel 210N, 6.75 pulg. x 500 yardas, 180 peso A, 1 por caja
Artículo MI #09504566
No. Fabricante 7100188644 3M PAPER ROLL 210N, 6.75 IN X 500 YD, 180 A-WEIGHT, 1 PER CASE
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
Precio2,160.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    500 yardas
  • Ancho general
    6.75 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00638060385647
  • UPC_NO
    00638060385647

Descripción general

Descripción del fabricante
7100188644 3M RODILLO DE PAPEL 210N, 6.75
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Corte fácil a cualquier tamaño para lijar a mano o con luz sobre madera, composite o materiales avanzados
  • El soporte de papel ligero y de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente y proporciona un acabado fino y uniforme
  • La capa abierta ayuda a evitar la carga durante el uso
  • El pegamento resistente resiste los daños durante el uso, prolongando la vida útil del abrasivo