Motion
28888

3M
28888

Almohadilla de soporte de disco - 7.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/16-24 in de tamaño de rosca
Artículo MI #09504606
No. Fabricante 28888
Precio65.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28888

Almohadilla de soporte de disco - 7.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/16-24 in de tamaño de rosca
Artículo MI #09504606
No. Fabricante 28888
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
Precio65.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    7.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24 pulg.
  • Peso
    0.936 lb

Detalles

  • Aplicación
    - Acabado de superficies - Acabado - Pulido
  • Número de Upc del fabricante
    00051141288888
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051141288888

Descripción general

Descripción del fabricante
7100101200 3M ALMOHADILLA DE DISCO DE VELCRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El sistema de fijación de velcro ofrece un cambio rápido de los discos abrasivos para el procesamiento en varios pasos
  • Usar con lijadoras giratorias, amoladoras en ángulo recto y lijadoras de disco
  • Opciones disponibles para rectificadoras en ángulo recto y lijadoras orbitales aleatorias
  • El disco extra duro proporciona un soporte firme
  • El soporte de la almohadilla de disco funciona a un máximo de 8500 RPM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos