Motion
7000120135 3M LÁMINAS DE ESPUMA DE TRIZACT HOOKIT, 30289, 5000, 2-3/4 PULG. X 5 1/

3M
7000120135 3M TRIZACT HOOKIT FOAM SHEETS, 30289, 5000, 2-3/4 IN X 5 1/

3M™ láminas de espuma Trizact-Gancho, 30289, 5000, 2-3/4 pulg. x 5 1/2 pulg. (70 mm x 140 mm), 15 láminas por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #09504630
No. Fabricante 7000120135 3M TRIZACT HOOKIT FOAM SHEETS, 30289, 5000, 2-3/4 IN X 5 1/
Precio114.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000120135 3M TRIZACT HOOKIT FOAM SHEETS, 30289, 5000, 2-3/4 IN X 5 1/

3M™ láminas de espuma Trizact-Gancho, 30289, 5000, 2-3/4 pulg. x 5 1/2 pulg. (70 mm x 140 mm), 15 láminas por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #09504630
No. Fabricante 7000120135 3M TRIZACT HOOKIT FOAM SHEETS, 30289, 5000, 2-3/4 IN X 5 1/
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
Precio114.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.5 pulg.
  • Peso
    0.023 lb
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00051131302891
  • UPC_NO
    00051131302891

Descripción general

Descripción del fabricante
7000120135 3M ESPUMA DE GANCHO TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para eliminar arañazos finos de arena donde los tampones no llegan
  • El soporte de espuma proporciona soporte para eliminar arañazos de arena de hasta P2500 antes del pulido
  • Reduce o elimina la composición, ahorrando tiempo y costes de materiales
  • Ayuda a reducir la repetición del trabajo debido a arañazos visibles o mordida
  • Las estructuras minerales abrasivas precisas y con patrones proporcionan una combinación de corte rápido y acabado uniforme
  • El acoplamiento Hookit toca las almohadillas de lijado manual Hookit , para cambios rápidos y fáciles