Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.51181 pulg.
- Peso0.025 lb
- Ancho2.75591 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Número de Upc del fabricante00051131308039
- UPC_NO00051131308039
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ideal para eliminar arañazos finos de arena donde los tampones no llegan
- El soporte de espuma proporciona soporte para eliminar arañazos de arena de hasta P2500 antes del pulido
- Reduce o elimina la composición, ahorrando tiempo y costes de materiales
- Ayuda a reducir la repetición del trabajo debido a arañazos visibles o mordida
- Las estructuras minerales abrasivas precisas y con patrones proporcionan una combinación de corte rápido y acabado uniforme
- El acoplamiento Hookit toca las almohadillas de lijado manual Hookit , para cambios rápidos y fáciles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.