Motion
7100193763 3M DISCO DE ESPUMA TRIZACT HOOKIT, 30804, 3 PULG., 8000, 15 DISCOS P

3M
7100193763 3M TRIZACT HOOKIT FOAM DISC, 30804, 3 IN, 8000, 15 DISCS P

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, grano 8000 , color gris
Artículo MI #09504647
No. Fabricante 7100193763 3M TRIZACT HOOKIT FOAM DISC, 30804, 3 IN, 8000, 15 DISCS P
Precio136.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100193763 3M TRIZACT HOOKIT FOAM DISC, 30804, 3 IN, 8000, 15 DISCS P

Disco de lijado - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, grano 8000 , color gris
Artículo MI #09504647
No. Fabricante 7100193763 3M TRIZACT HOOKIT FOAM DISC, 30804, 3 IN, 8000, 15 DISCS P
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
Precio136.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Lijado a mano, lijado a máquina, acabado de pintura, acabado y detalles de pintura, refinado de arañazos, superacabado, acabado superficial, acabado fino
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Gris
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    8000
  • Número de Upc del fabricante
    00051131308046
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131308046

Descripción general

Descripción del fabricante
7100193763 3M ESPUMA DE GANCHO TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Parte del sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It℮ para acabados de pintura de alto brillo y color intenso
  • Ideal para refinar arañazos de arena para ayudar a reducir la cantidad de tiempo dedicado a la preparación
  • Estructuras minerales precisas y con patrones que proporcionan una combinación de corte rápido y acabado uniforme
  • El abrasivo duradero y uniforme puede reducir o eliminar materiales adicionales e incluso etapas completas en casos específicos
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite cambios rápidos y fáciles con almohadillas de disco Hookit ℮ y almohadillas de interfaz blandas