Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- AplicaciónLijado a mano, lijado a máquina, acabado de pintura, acabado y detalles de pintura, refinado de arañazos, superacabado, acabado superficial, acabado fino
- Método de adjuntoGancho y bucle
- ColorGris
- Seco o húmedoSeco
- Número de grano8000
- Número de Upc del fabricante00051131308053
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO00051131308053
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Parte del sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It℮ para acabados de pintura de alto brillo y color intenso
- Ideal para refinar arañazos de arena para ayudar a reducir la cantidad de tiempo dedicado a la preparación
- Estructuras minerales precisas y con patrones que proporcionan una combinación de corte rápido y acabado uniforme
- El abrasivo duradero y uniforme puede reducir o eliminar materiales adicionales e incluso etapas completas en casos específicos
- El sistema de fijación Hookit ℮ permite cambios rápidos y fáciles con almohadillas de disco Hookit ℮ y almohadillas de interfaz blandas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.