Motion
7000140669 3M TERMINAL DE BARRIL LARGO DE COBRE SCOTCHLOK DE DOS ORIFICIOS 31125, HASTA 35 K

3M
7000140669 3M SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31125, UP TO 35 K

3M™ Terminal largo de barril de cobre Scotchlok™ de dos orificios 31125, hasta 35 kV, 2 AWG, marrón, 25/caja
Artículo MI #09504657
No. Fabricante 7000140669 3M SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31125, UP TO 35 K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000140669 3M SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31125, UP TO 35 K

3M™ Terminal largo de barril de cobre Scotchlok™ de dos orificios 31125, hasta 35 kV, 2 AWG, marrón, 25/caja
Artículo MI #09504657
No. Fabricante 7000140669 3M SCOTCHLOK COPPER TWO HOLE LONG BARREL LUG 31125, UP TO 35 K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.85 pulg.
  • Peso
    0.092 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051138524975
  • Cantidad mínima del pedido
    25
  • UPC_NO
    00051138524975

Descripción general

Descripción del fabricante
7000140669 3M SCOTCHLOK COBRE DOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro largo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El barril tiene bandas de colores que ayudan a indicar el rango de cables
  • Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Para aplicaciones de hasta 35 kV
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU