Motion
CORREA DE LIMA 7100033185 3M CUBITRON II, 33445, 60+, 1/2" X 18" (12.7MM  X457.2M

3M
7100033185 3M CUBITRON II FILE BELT, 33445, 60+, 1/2" X 18" (12.7MM X457.2M

3M™ Cinturón para archivo Cubitron™ II, 33445, 60+, 1/2 x 18 pulgadas (12.7 x 457.2 mm), 10 correas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #09504713
No. Fabricante 7100033185 3M CUBITRON II FILE BELT, 33445, 60+, 1/2" X 18" (12.7MM X457.2M
Precio73.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100033185 3M CUBITRON II FILE BELT, 33445, 60+, 1/2" X 18" (12.7MM X457.2M

3M™ Cinturón para archivo Cubitron™ II, 33445, 60+, 1/2 x 18 pulgadas (12.7 x 457.2 mm), 10 correas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #09504713
No. Fabricante 7100033185 3M CUBITRON II FILE BELT, 33445, 60+, 1/2" X 18" (12.7MM X457.2M
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
Precio73.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    00051131334458
  • UPC_NO
    00051131334458

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE LIMA 7100033185 3M CUBITRON II,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Features 3M's tough and best in class Cubitron™ II mineral
  • Los granos de la mezcla de cerámica/óxido de aluminio tienen una forma precisa, un tamaño uniforme y están orientados verticalmente
  • Cortes a través de metal duro para un corte rápido
  • Cubitron™ Los abrasivos II funcionan más fríos, lo que reduce el riesgo de decoloración/oxidación del metal y grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Una ayuda de rectificado mejora aún más el funcionamiento en frío sobre acero de alta resistencia
  • La correa excepcionalmente duradera funciona de forma constante y fiable durante toda su vida útil
  • Usado con la lijadora de banda de lima 3M™ , rectifica fácilmente remaches y soldaduras por puntos