Especificaciones
Dimensiones
- Longitud144 yardas
- Ancho4 pulg.
Detalles
- ColorRosa
- Número de Upc del fabricante00021200393648
- UPC_NO00021200393648
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El adhesivo de goma de baja adherencia se adhiere a una amplia variedad de superficies con una mínima acumulación de adhesión y eliminación limpia cuando se termina, incluso en superficies grandes
- El soporte extensible y resistente a la abrasión es ideal para operaciones de moldeado
- El color rosa proporciona una visibilidad sencilla para la aplicación o la eliminación, lo que permite identificar rápidamente las áreas protegidas frente a las no protegidas
- Proporciona una excelente resistencia a la abrasión, al desgarro, a los arañazos, a las perforaciones y a la humedad para ayudar a proteger las superficies
- Funciona a temperaturas de hasta 150°F/66°C durante largos períodos de tiempo
- La característica moldeable a mano permite una fácil aplicación (no se requieren herramientas especiales ni amortiguación)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.